カシオ計算機
人間工学電卓 ジャストタイプ
(1件のレビュー)
人間工学会談キー搭載。右手使用時のうちやすさを追求。
サイズ
大型卓上タイプ
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
210
桁数
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×177.5×24.4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
111×177.5×24.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
エコマーク認定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12822445
JE-12D-WE-N
ホワイト
06 135 002
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
12822454
JE-12D-BK-N
ブラック
6135002
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください