カシオ計算機
人間工学電卓 デスクタイプ
人間工学会談キー搭載。右手使用時のうちやすさを追求。
色
ホワイト
サイズ
大型卓上タイプ
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
295
桁数
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×188×35
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
140×188×35
エコマーク認定番号
06 135 002
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12822470
DE-12D-WE-N
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください