カシオ計算機
NAME LAND テープ18mm幅クラフトテープ
紙の風合いを残したナチュラルなテープ。アレンジが楽しめラッピングなど幅広く活躍します。
タイプ
クラフトテープ
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×80×48
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12822488
XR-18KRBR
茶にベージュ文字
18
5
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
12822497
XR-18KRBK
黒にベージュ文字
18
5
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
12822506
XR-18KRGN
緑にベージュ文字
18
5
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
12822515
XR-18KRRD
赤にベージュ文字
18
5
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
12822524
XR-18KRBE
ベージュに黒文字
18
5
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください