NAME LAND テープ24mm幅クラフトテープ

NAME LAND テープ24mm幅クラフトテープ - カシオ計算機NAME LAND テープ24mm幅クラフトテープ - カシオ計算機NAME LAND テープ24mm幅クラフトテープ - カシオ計算機NAME LAND テープ24mm幅クラフトテープ - カシオ計算機NAME LAND テープ24mm幅クラフトテープ - カシオ計算機

紙の風合いを残したナチュラルなテープ。アレンジが楽しめラッピングなど幅広く活躍します。

タイプクラフトテープエコマーク認定認定本体質量(g)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×48グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057グリーンマーク認定内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12822540XR-24KRBR茶にベージュ文字24.05.0
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
12822549XR-24KRBK黒にベージュ文字24.05.0
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
12822558XR-24KRGN緑にベージュ文字24.05.0
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
12822567XR-24KRRD赤にベージュ文字24.05.0
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
12822576XR-24KRBEベージュに黒文字24.05.0
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする