曜日別特売

GTトップライト

GTトップライト - FUNAHASHIGTトップライト - FUNAHASHIGTトップライト - FUNAHASHIGTトップライト - FUNAHASHIGTトップライト - FUNAHASHIGTトップライト - FUNAHASHIGTトップライト - FUNAHASHIGTトップライト - FUNAHASHI

耐久性抜群のロングセラー!
背中に2本の反射材付き。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 S~4L・BL・BEL(8サイズ展開)あります。

用途雨天時の作業全般に。材質(表)ナイロン材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ仕様上下総メッシュ/ビニールひさし付きフード(取り外し可)/背面反射材/背面ベンチレーション/二重袖/裾巾調節ボタン/収納袋付き質量(g)850(Lサイズ)耐水圧(mmH2O)10000内容量1セット
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mmH2O)
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12804410FS-60010000S150~16078~8666~74ネイビー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804419FS-60010000M160~16584~9272~80ネイビー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804428FS-60010000L165~17090~9878~88ネイビー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804437FS-60010000LL170~17596~10486~93ネイビー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804446FS-600100003L175~180102~11094~104ネイビー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804455FS-600100004L180~185115~125105~115ネイビー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804464FS-60010000BL180~185120~130115~125ネイビー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804480FS-60010000BEL185~190130~140127~137ネイビー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804489FS-60010000S150~16078~8666~74ベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804498FS-60010000M160~16584~9272~80ベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804507FS-60010000L165~17090~9878~88ベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804516FS-60010000LL170~17596~10486~93ベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804525FS-600100003L175~180102~11094~104ベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804534FS-600100004L180~185115~125105~115ベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804550FS-60010000BL180~185120~130115~125ベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804559FS-60010000BEL185~190130~140127~137ベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする