サニタリーガードナー

サニタリーガードナー - FUNAHASHIサニタリーガードナー - FUNAHASHIサニタリーガードナー - FUNAHASHIサニタリーガードナー - FUNAHASHIサニタリーガードナー - FUNAHASHIサニタリーガードナー - FUNAHASHIサニタリーガードナー - FUNAHASHIサニタリーガードナー - FUNAHASHI

水作業用ズボン及び水作業用衣服として実用新案登録!
ポケット・ボタン等の部材を取り除いた異物混入対策
ズボンはベルクロ腰絞り機能にてずり落ち防止(意匠登録)&裾短め・裾ベルクロで引きずり防止
サイズ展開 S~5L(7サイズ展開)あります。

用途工場設備の洗浄やメンテナンス等、水作業全般に。ブルー材質(表)ナイロン材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ仕様上下総メッシュ/紛失防止の一体型フード/防水性を高める前立て/背面ベンチレーション/袖口ベルクロ/腰絞り機能でずり落ち防止(意匠登録)/裾短め・裾ベルクロで引きずり防止質量(g)1050(Lサイズ)耐水圧(mmH2O)20000内容量1セット
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mmH2O)
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12804954FS-1700BK20000S150~16074~8265~74
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804979FS-1700BK20000L165~17090~9878~88
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804988FS-1700BK20000LL170~17596~10486~96
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805006FS-1700BK200004L180~185115~125105~115
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805015FS-1700BK200005L185~190120~130110~120
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804970FS-1700BK20000M160~16584~9272~80
オープン
取扱い終了
返品不可
12804997FS-1700BK200003L175~180102~11094~104
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする