パイプマウントジブクレーン

パイプマウントジブクレーン - スリーエッチ
(1件のレビュー)

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。

用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180内容量1台
注意
※先端に250kgはかけられません。
※同時に二つのパイプハンガーを使うことはできません。
※人間の搬送には使用できません。
※つなぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるためパイプハンガーは装着できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12806135PMJ
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12806135
2023-01-05
用途: 100kgの電動ホイストをぶら下げました。
製造業

今迄、高価なジブクレーンを使っていましたが、良い物を見つけました。
価格は1/20、取り付けも簡単で(単管パイプをキャッチクランプで梁に固定し取り付け)
性能も十分です。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする