曜日別特売

フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ - ゼンシンフレキシブルチューブ  ワンダーチューブ - ゼンシン

独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。

用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品内容量1本
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12833505Z-102150
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
12833514Z-102200
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
12833530Z-102250
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
12833539Z-102300
2,010
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
12833548Z-102350
2,250
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
12833557Z-102400
2,380
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12833566Z-102450
2,580
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
12833575Z-102500
2,720
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
12833584Z-102600
3,340
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
12833600Z-102700
5,450
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
12833609Z-102800
5,860
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
12833618Z-102900
6,210
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
12833627Z-1021000
6,780
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする