ゼンシン
接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途
一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)
-20~300
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ブレード)
SUS304
材質(フランジ)
(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)
SUS304
材質(リング)
(割)SCS13
各種認証
日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
材質(押えリング)
SUS304
内容量
1本
関連資料:
(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12834930
Z-2000NW
300
15
¥
5,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
12834939
Z-2000NW
400
15
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
12834948
Z-2000NW
500
15
¥
7,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
12834957
Z-2000NW
600
15
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
12834966
Z-2000NW
700
15
¥
9,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
12834975
Z-2000NW
800
15
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
12834984
Z-2000NW
900
15
¥
10,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
12835000
Z-2000NW
1000
15
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
12835009
Z-2000NW
300
20
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
12835018
Z-2000NW
400
20
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
12835027
Z-2000NW
500
20
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12835036
Z-2000NW
600
20
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
12835045
Z-2000NW
700
20
¥
10,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
12835054
Z-2000NW
800
20
¥
11,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
12835070
Z-2000NW
900
20
¥
12,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
12835079
Z-2000NW
1000
20
¥
12,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
12835088
Z-2000NW
300
25
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
12835097
Z-2000NW
400
25
¥
9,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
12835106
Z-2000NW
500
25
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
12835115
Z-2000NW
600
25
¥
10,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
12835124
Z-2000NW
700
25
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
12835140
Z-2000NW
800
25
¥
12,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
12835149
Z-2000NW
900
25
¥
13,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
12835158
Z-2000NW
1000
25
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
12835167
Z-2000NW
300
32
¥
9,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
12835176
Z-2000NW
400
32
¥
11,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
12835185
Z-2000NW
500
32
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
12835194
Z-2000NW
600
32
¥
13,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
12835210
Z-2000NW
700
32
¥
14,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
12835219
Z-2000NW
800
32
¥
15,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
12835228
Z-2000NW
900
32
¥
16,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
12835237
Z-2000NW
1000
32
¥
17,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
12835246
Z-2000NW
300
40
¥
10,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
12835255
Z-2000NW
400
40
¥
12,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
12835264
Z-2000NW
500
40
¥
13,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
12835280
Z-2000NW
600
40
¥
15,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
12835289
Z-2000NW
700
40
¥
16,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
12835298
Z-2000NW
800
40
¥
17,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
12835307
Z-2000NW
900
40
¥
18,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
12835316
Z-2000NW
1000
40
¥
20,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
12835325
Z-2000NW
300
50
¥
12,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
12835334
Z-2000NW
400
50
¥
14,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
12835350
Z-2000NW
500
50
¥
15,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
12835359
Z-2000NW
600
50
¥
17,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
12835368
Z-2000NW
700
50
¥
18,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
12835377
Z-2000NW
800
50
¥
20,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
12835386
Z-2000NW
900
50
¥
21,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
12835395
Z-2000NW
1000
50
¥
22,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください