ゼンシン
汎用ユニオン型フレキシブルホース
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途
一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質
(ユニオンツバ)FCMB
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ガスケット)
ノンアス
材質(ユニオン)
(ねじ)FCMB
材質(ユニオンカラー)
FCMB
材質(ブレード)
SUS304
材質(ベローズ)
SUS304
材質(ナット)
(ユニオン)FCMB
内容量
1本
関連資料:
(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12836978
Z-9000
300
15
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
12836987
Z-9000
400
15
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
12836996
Z-9000
500
15
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
12837005
Z-9000
600
15
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12837014
Z-9000
700
15
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
12837030
Z-9000
800
15
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
12837039
Z-9000
900
15
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
12837048
Z-9000
1000
15
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
12837057
Z-9000
300
20
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
12837066
Z-9000
400
20
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12837075
Z-9000
500
20
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
12837084
Z-9000
600
20
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
12837100
Z-9000
700
20
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
12837109
Z-9000
800
20
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
12837118
Z-9000
900
20
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12837127
Z-9000
1000
20
¥
8,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
12837136
Z-9000
300
25
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
12837145
Z-9000
400
25
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
12837154
Z-9000
500
25
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
12837170
Z-9000
600
25
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12837179
Z-9000
700
25
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
12837188
Z-9000
800
25
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
12837197
Z-9000
900
25
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
12837206
Z-9000
1000
25
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
12837215
Z-9000
300
32
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
12837224
Z-9000
400
32
¥
8,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
12837240
Z-9000
500
32
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
12837249
Z-9000
600
32
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
12837258
Z-9000
700
32
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
12837267
Z-9000
800
32
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
12837276
Z-9000
900
32
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
12837285
Z-9000
1000
32
¥
15,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
12837294
Z-9000
300
40
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
12837310
Z-9000
400
40
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
12837319
Z-9000
500
40
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
12837328
Z-9000
600
40
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
12837337
Z-9000
700
40
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
12837346
Z-9000
800
40
¥
15,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
12837355
Z-9000
900
40
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
12837364
Z-9000
1000
40
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
12837380
Z-9000
300
50
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
12837389
Z-9000
400
50
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
12837398
Z-9000
500
50
¥
15,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
12837407
Z-9000
600
50
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
12837416
Z-9000
700
50
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
12837425
Z-9000
800
50
¥
20,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
12837434
Z-9000
900
50
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
12837450
Z-9000
1000
50
¥
23,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください