曜日別特売

コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース

コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース - ゼンシン

継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。

用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)EPDM材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(コア)ポリエチレン樹脂材質(押えリング)SUS304内容量1本
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12837940Z-9000CAW30015
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
12837949Z-9000CAW40015
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
12837958Z-9000CAW50015
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
12837967Z-9000CAW30020
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
12837976Z-9000CAW40020
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
12837985Z-9000CAW50020
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
12837994Z-9000CAW30025
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
12838010Z-9000CAW40025
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
12838019Z-9000CAW50025
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
12838028Z-9000CAW30032
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
12838037Z-9000CAW40032
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
12838046Z-9000CAW50032
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
12838055Z-9000CAW30040
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12838064Z-9000CAW40040
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12838080Z-9000CAW50040
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12838089Z-9000CAW30050
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
12838098Z-9000CAW40050
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
12838107Z-9000CAW50050
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする