曜日別特売

ラバージョイント・ストレートホース

ラバージョイント・ストレートホース - ゼンシン

独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。

用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム材質(補強材)(内側/外側)合成繊維内容量1本
関連資料:(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12839586ZRJ-SH(標準) 300、(国交省使用)30020
19,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
12839595ZRJ-SH(標準) 300、(国交省使用)30025
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12839604ZRJ-SH(標準) 300、(国交省使用)30032
21,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
12839620ZRJ-SH(標準) 300、(国交省使用)30040
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
12839629ZRJ-SH(標準) 30050
24,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
12839647ZRJ-SH(標準) 30065
32,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
12839665ZRJ-SH(標準) 30080
35,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
12839690ZRJ-SH(標準) 400100
50,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
12839708ZRJ-SH(標準) 400125
60,900
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
12839726ZRJ-SH(標準) 500150
80,500
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
12839744ZRJ-SH(標準) 500200
121,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
12839769ZRJ-SH(標準) 500250
150,200
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
12839787ZRJ-SH(標準) 600300
212,800
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする