ゼンシン
高圧用防振継手・HEAVY DUTY 20
最高使用圧力2.0MPaの高耐圧使用のゴム製防振継手であり、内圧による寸法変化がなく、高圧ポンプの振動吸収ように適しています。
用途
高圧ポンプ廻りの振動吸収
材質
【リング】SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)
-20~60
規格
JIS20KF
最高使用圧力(MPa)
2
材質(ゴム)
(内貼/外貼)合成ゴム
各種認証
国土交通省仕様適合品
材質(補強材)
合成繊維
内容量
1本
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12840067
ZRJ-HD
183
32
¥
33,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
12840076
ZRJ-HD
183
40
¥
34,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
32日以内出荷
12840085
ZRJ-HD
183
50
¥
38,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
32日以内出荷
12840094
ZRJ-HD
183
65
¥
47,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
32日以内出荷
12840110
ZRJ-HD
183
80
¥
58,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
32日以内出荷
12840119
ZRJ-HD
183
100
¥
80,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
32日以内出荷
12840128
ZRJ-HD
233
125
¥
111,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
32日以内出荷
12840137
ZRJ-HD
233
150
¥
139,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
12840146
ZRJ-HD
233
200
¥
187,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
32日以内出荷
12840155
ZRJ-HD
285
250
¥
276,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
32日以内出荷
12840164
ZRJ-HD
285
300
¥
363,800
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください