ゼンシン
汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途
一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質
(ユニオンツバ/ニップル)FCMB
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(ユニオン)
(ねじ)FCMB
材質(ユニオンカラー)
SUS304
材質(ブレード)
SUS304、(押え)SUS304
材質(ベローズ)
SUS304
材質(ナット)
(ユニオン)FCMB
内容量
1本
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12840679
Z-11000
300
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
12840688
Z-11000
400
15
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
12840697
Z-11000
500
15
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
12840706
Z-11000
600
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
12840715
Z-11000
700
15
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
12840724
Z-11000
800
15
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
12840740
Z-11000
900
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
12840749
Z-11000
1000
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
12840758
Z-11000
300
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
12840767
Z-11000
400
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
12840776
Z-11000
500
20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
12840785
Z-11000
600
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
12840794
Z-11000
700
20
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
12840810
Z-11000
800
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
12840819
Z-11000
900
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
12840828
Z-11000
1000
20
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
12840837
Z-11000
300
25
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
12840846
Z-11000
400
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
12840855
Z-11000
500
25
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
12840864
Z-11000
600
25
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
12840880
Z-11000
700
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
12840889
Z-11000
800
25
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
12840898
Z-11000
900
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
12840907
Z-11000
1000
25
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
12840916
Z-11000
300
32
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
12840925
Z-11000
400
32
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
12840934
Z-11000
500
32
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
12840950
Z-11000
600
32
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
12840959
Z-11000
700
32
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
12840968
Z-11000
800
32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
12840977
Z-11000
900
32
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
12840986
Z-11000
1000
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
12840995
Z-11000
300
40
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
12841004
Z-11000
400
40
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
12841020
Z-11000
500
40
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
12841029
Z-11000
600
40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
12841038
Z-11000
700
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
12841047
Z-11000
800
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
12841056
Z-11000
900
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
12841065
Z-11000
1000
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
12841074
Z-11000
300
50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
12841090
Z-11000
400
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
12841099
Z-11000
500
50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
12841108
Z-11000
600
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
12841117
Z-11000
700
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
12841126
Z-11000
800
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
12841135
Z-11000
900
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
12841144
Z-11000
1000
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください