ゼンシン
オールステンレス製ユニオン×ニップル型フレキシブルホース
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途
一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質
(ユニオンツバ/ニップル)SUS304
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(ユニオン)
(ねじ)SCS13
材質(ブレード)
SUS304、(押え)SUS304
材質(ベローズ)
SUS304
材質(ナット)
(ユニオン)SCS13
内容量
1本
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12841160
Z-12000
300
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
12841169
Z-12000
400
15
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
12841178
Z-12000
500
15
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
12841187
Z-12000
600
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
12841196
Z-12000
700
15
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
12841205
Z-12000
800
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
12841214
Z-12000
900
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
12841230
Z-12000
1000
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
12841239
Z-12000
300
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
12841248
Z-12000
400
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
12841257
Z-12000
500
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
12841266
Z-12000
600
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
12841275
Z-12000
700
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
12841284
Z-12000
800
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
12841300
Z-12000
900
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
12841309
Z-12000
1000
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
12841318
Z-12000
300
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
12841327
Z-12000
400
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
12841336
Z-12000
500
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
12841345
Z-12000
600
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
12841354
Z-12000
700
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
12841370
Z-12000
800
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
12841379
Z-12000
900
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
12841388
Z-12000
1000
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
12841397
Z-12000
300
32
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
12841406
Z-12000
400
32
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
12841415
Z-12000
500
32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
12841424
Z-12000
600
32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
12841440
Z-12000
700
32
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
12841449
Z-12000
800
32
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
12841458
Z-12000
900
32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
12841467
Z-12000
1000
32
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
12841476
Z-12000
300
40
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
12841485
Z-12000
400
40
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
12841494
Z-12000
500
40
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
12841510
Z-12000
600
40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
12841519
Z-12000
700
40
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
12841528
Z-12000
800
40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
12841537
Z-12000
900
40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
12841546
Z-12000
1000
40
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
12841555
Z-12000
300
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
12841564
Z-12000
400
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
12841580
Z-12000
500
50
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
12841589
Z-12000
600
50
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
12841598
Z-12000
700
50
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
12841607
Z-12000
800
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
12841616
Z-12000
900
50
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
12841625
Z-12000
1000
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください