サンゲツ
カーペットタイルNT-350G
形状
ループ
寸法(cm)
50×50
機能
静電/防炎
パイル長(mm)
3.5
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号
EO060039
パイル密度
1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
全厚(mm)
6.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12710235
NT-3501G
1枚
¥
1,400
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12710244
NT-3501G
1箱(20枚)
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください