Panasonic(パナソニック)
基板実装型 汎用リレー HEVシリーズ
保護構造
フラックスタイト
接点構成
2a
端子形状
プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)
DC1000
接点最大許容電流(A)
25
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
DC800V 20A/DC600V 25A(接点直列接続仕様の場合)/DC400V 20A(1a独立使用の場合)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
定格電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47785719
HEV2aNP12v
1箱(10個)
DC12
160
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47785746
HEV2aNP12v
1個
DC12
160
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101209
HEV2aNP24v
1個
DC24
80
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101184
HEV2aNP24v
1箱(10個)
DC24
80
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください