曜日別特売

卓球ラケット レボルディア CNF

卓球ラケット レボルディア CNF - BUTTERFLY卓球ラケット レボルディア CNF - BUTTERFLY卓球ラケット レボルディア CNF - BUTTERFLY卓球ラケット レボルディア CNF - BUTTERFLY卓球ラケット レボルディア CNF - BUTTERFLY卓球ラケット レボルディア CNF - BUTTERFLY卓球ラケット レボルディア CNF - BUTTERFLY卓球ラケット レボルディア CNF - BUTTERFLY

球持ちの良さと高反発を両立するCNF搭載ラケット、レボルディア CNF。
ナノテクノロジー素材であるセルロースナノファイバーを搭載することにより、高反発でありながら、振動特性を低く抑えることを実現しました。威力のある打球を可能にしながらも、ボールをつかむ感覚を持つラケットです。

仕様特許:第6535065号 (CNF搭載ラケットとして、大王製紙株式会社と株式会社タマスが特許取得)その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)86タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)5.7構成5枚合板+セルロースナノファイバー長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34振動9.5反発度11.7ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280630937061-FL
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする