曜日別特売

卓球ラケット ティモボル ALC

卓球ラケット ティモボル ALC - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル ALC - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル ALC - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル ALC - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル ALC - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル ALC - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル ALC - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル ALC - BUTTERFLY

世界のトップを走り続ける選手を支える、ティモボル ALC。
アリレート カーボンを搭載し、優れた攻撃力と安定性を両立したラケットです。このラケットを愛用しているトップ選手が5回のヨーロッパチャンピオンに輝くなど、素晴らしいパフォーマンスを発揮できることが証明済みです。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)86刃厚(mm)5.8構成5枚合板+アリレート カーボン振動10.3反発度11.8ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さL×厚さ×幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280631835861-FL攻撃用シェーク(フレア型)グリップ:100×24×34
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280632735864-ST攻撃用シェーク(ストレート型)グリップ:100×22×27.5
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280633635862-AN攻撃用シェーク(アナトミック型)グリップ:100×24×34
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする