卓球ラケット ティモボル ZLC

卓球ラケット ティモボル ZLC BUTTERFLY 卓球ラケット ティモボル ZLC BUTTERFLY 卓球ラケット ティモボル ZLC BUTTERFLY 卓球ラケット ティモボル ZLC BUTTERFLY 卓球ラケット ティモボル ZLC BUTTERFLY 卓球ラケット ティモボル ZLC BUTTERFLY 卓球ラケット ティモボル ZLC BUTTERFLY 卓球ラケット ティモボル ZLC BUTTERFLY

ZLカーボン搭載の高性能モデル、ティモボル ZLC。
バタフライが開発したZLカーボンは、カーボンの威力とZLファイバーの軽さ、しなやかさを併せ持つ優れた特殊素材。そのZLカーボンを搭載し、攻撃的かつ安定性のあるプレーを可能にする高性能モデルのラケットです。
ZLカーボンは強度が高い繊維です。グリップや指のあたる部分を削る際に繊維が毛羽立ったら、目の細かい紙やすり(240番以上)などで仕上げてください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)86 刃厚(mm)5.5 構成5枚合板+ZLカーボン 振動10.8 反発度11.7 ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー) 用具種別卓球ラケット 内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35831-FL 12806345
35831-FL 12806345
12806345 35831-FL 攻撃用シェーク(フレア型) グリップ:100×24×34
25,000
24,980
27,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35834-ST 12806354
35834-ST 12806354
12806354 35834-ST 攻撃用シェーク(ストレート型) グリップ:100×22×27.5
25,000
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
35832-AN 12806370
35832-AN 12806370
12806370 35832-AN 攻撃用シェーク(アナトミック型) グリップ:100×24×34
25,000
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする