曜日別特売

卓球ラケット ティモボル TJ

卓球ラケット ティモボル TJ - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル TJ - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル TJ - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル TJ - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル TJ - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル TJ - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル TJ - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル TJ - BUTTERFLY

10~13歳向けの上級者用モデル、ティモボルTJ。
しっかり握れる短く細めのグリップと、振りやすいコンパクトなブレードのラケットです。カーボンを搭載しているため威力のあるボールを打ちやすく、トップを目指す10~13歳の選手にお勧めです。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)70タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)5.2構成3枚合板+カーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:95×21×30振動11.4反発度10.5ブレードサイズ(mm)154×146(コンパクト)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280642436941-FL
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする