曜日別特売

卓球ラケット ティモボル CAF

卓球ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY

CAファイバーを搭載したハイバランスモデル、ティモボル CAF。
木材由来の繊維を使用したCAファイバーが打球に回転量と安定性をもたらし、厚めの中板が威力のあるドライブを可能にします。純木材ラケットから特殊素材ラケットに移行したい選手にお勧めの1本です。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)81刃厚(mm)5.7構成3枚合板+CAファイバー振動10.4反発度10.6ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さL×厚さ×幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280644036951-FL攻撃用シェーク(フレア型)グリップ:100×24×34
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280644936954-ST攻撃用シェーク(ストレート型)グリップ:100×22×28
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする