曜日別特売

卓球ラケット ファルシーマ

卓球ラケット ファルシーマ - BUTTERFLY卓球ラケット ファルシーマ - BUTTERFLY卓球ラケット ファルシーマ - BUTTERFLY卓球ラケット ファルシーマ - BUTTERFLY卓球ラケット ファルシーマ - BUTTERFLY卓球ラケット ファルシーマ - BUTTERFLY卓球ラケット ファルシーマ - BUTTERFLY

弾み・安定性・重量を良いバランスに設計、ファルシーマ。
弾みと安定性のバランスに優れており、適度な重量に設計しているため、振り抜きやすく威力も出しやすいのが特徴です。初~中級者にお勧めの、リーズナブルな価格のラケットです。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)82タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)6構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34振動9.7反発度10.9ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280653737111-FL
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする