曜日別特売

卓球ラケット メイス アドバンス

卓球ラケット メイス アドバンス - BUTTERFLY卓球ラケット メイス アドバンス - BUTTERFLY卓球ラケット メイス アドバンス - BUTTERFLY卓球ラケット メイス アドバンス - BUTTERFLY卓球ラケット メイス アドバンス - BUTTERFLY卓球ラケット メイス アドバンス - BUTTERFLY卓球ラケット メイス アドバンス - BUTTERFLY

軽量で扱いやすい純木材モデル、メイス アドバンス。
『メイス パフォーマンス』のリニューアルモデルです。軽量で適度な弾みがあるため扱いやすく、攻守のバランスが良い純木材ラケットを求める選手におすすめです。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)80タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)6.7構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34振動10.2反発度10.6ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280654637141-FL
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする