BUTTERFLY
卓球ラケット コルベル
木材5枚合板の代名詞、コルベル。
バタフライを代表する5枚合板ラケットのロングセラーモデルです。攻守のバランスに優れており、レベルを問わずあらゆる選手にお勧めできるラケットです。
その他
ラージボールの試合にも使用可能。
質量(g)
93
タイプ
攻撃用シェーク(フレア型)
刃厚(mm)
5.9
構成
5枚合板
長さL×厚さ×幅W(mm)
グリップ:100×24×34
振動
8.2
反発度
10.6
ブレードサイズ(mm)
158×152(レギュラー)
用具種別
卓球ラケット
内容量
1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12806555
30271-FL
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください