曜日別特売

卓球ラケット ティモボルJ

卓球ラケット ティモボルJ - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボルJ - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボルJ - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボルJ - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボルJ - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボルJ - BUTTERFLY卓球ラケット ティモボルJ - BUTTERFLY

4~9歳向けの入門用モデル、ティモボルJ。
卓球を本格的に始めたい4~9歳の選手に向けて開発したラケットです。小さな手でもしっかり握れるようグリップは短く細めに、小柄な体格でも振りやすいようブレードはコンパクトに設計しました。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)72タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)6.1構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:92×22×30振動10.6反発度10.4ブレードサイズ(mm)152×144(コンパクト)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280656436931
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする