BUTTERFLY
卓球ラケット TB5α
弾みの良さが特徴の入門用モデル、TB5α。
ブレードをやや厚めにすることで、入門用ラケットとしては高い弾みを持つラケットに設計しました。積極的に攻撃を仕掛けるプレーを目指したいビギナーにお勧めです。
その他
ラージボールの試合にも使用可能。
質量(g)
88
タイプ
攻撃用シェーク(フレア型)
刃厚(mm)
6.4
構成
5枚合板
長さL×厚さ×幅W(mm)
グリップ:100×26×33
振動
9.5
反発度
11
ブレードサイズ(mm)
158×152(レギュラー)
用具種別
卓球ラケット
内容量
1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12806580
37001
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください