卓球ラケット エクスター5

卓球ラケット エクスター5 - BUTTERFLY卓球ラケット エクスター5 - BUTTERFLY卓球ラケット エクスター5 - BUTTERFLY卓球ラケット エクスター5 - BUTTERFLY卓球ラケット エクスター5 - BUTTERFLY卓球ラケット エクスター5 - BUTTERFLY卓球ラケット エクスター5 - BUTTERFLY

基本技術の習得に適した入門用モデル、エクスター5。
打球のコントロールのしやすさを重視し、適度な弾みを備えた入門用モデルです。正しいスイングを身につけたり、回転をかける感覚を養ったりと、これから卓球の基本技術を学ぼうという選手にお勧めです。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)84タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)5.6構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×33振動8.2反発度10ブレードサイズ(mm)158×152(レギュラー)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280658937011
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする