BUTTERFLY
卓球ラケット ダイオードV
攻撃を主体としたカット用モデル、ダイオードV。
回転量の多いカットと、威力のあるドライブを可能にするラケットです。従来のカット用ラケットよりも弾む合板設計で、攻撃を主体としたカット型にお勧めです。
その他
ラージボールの試合にも使用可能。
質量(g)
95
刃厚(mm)
5.7
構成
5枚合板
振動
7.9
反発度
10.6
ブレードサイズ(mm)
165×156(セミラージ)
用具種別
卓球ラケット
内容量
1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さL×厚さ×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12806616
36961-FL
カット用シェーク(フレア型)
グリップ:100×24×34
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12806625
36964-ST
カット用シェーク(ストレート型)
グリップ:100×23×28
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください