曜日別特売

卓球用ラケット ビスカリア

卓球用ラケット ビスカリア - BUTTERFLY卓球用ラケット ビスカリア - BUTTERFLY卓球用ラケット ビスカリア - BUTTERFLY卓球用ラケット ビスカリア - BUTTERFLY卓球用ラケット ビスカリア - BUTTERFLY卓球用ラケット ビスカリア - BUTTERFLY卓球用ラケット ビスカリア - BUTTERFLY卓球用ラケット ビスカリア - BUTTERFLY

高い反発力と安定性を兼ね備えた中国式ペンラケット、ビスカリア-CS。
名作『ビスカリア』の中国式ペングリップタイプです。高い弾みとしなやかさを併せ持つアリレート カーボンを搭載しており、攻撃の威力と使いやすさ、どちらも妥協できないという選手にお勧めです。
裏面コルクなし、白木。
中国式ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)81タイプ中国式ペン刃厚(mm)5.8構成5枚合板+アリレート カーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×22×31.5振動10.6反発度11.8ブレードサイズ(mm)158×150(丸型)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280665024010-CS
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする