曜日別特売

卓球用ラケット ティモボル CAF

卓球用ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球用ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球用ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球用ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球用ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球用ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球用ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY卓球用ラケット ティモボル CAF - BUTTERFLY

CAファイバーを搭載したハイバランスモデル、ティモボル CAF-CS。
木材由来の繊維を使用したCAファイバーが打球に回転量と安定性をもたらし、厚めの中板が威力のあるドライブを可能にします。純木材ラケットから特殊素材ラケットに移行したい選手にお勧めの1本です。
裏面コルクなし、白木。
中国式ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)82タイプ中国式ペン刃厚(mm)5.7構成3枚合板+CAファイバー長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×23×32振動10.4反発度10.6ブレードサイズ(mm)161×150(丸型)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280665923990-CS
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする