卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLC

卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLC - BUTTERFLY卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLC - BUTTERFLY卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLC - BUTTERFLY卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLC - BUTTERFLY卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLC - BUTTERFLY卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLC - BUTTERFLY卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLC - BUTTERFLY卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLC - BUTTERFLY

打球の威力と安定性を両立させた高性能中国式ペン、インナーフォース レイヤー ZLC-CS。
「ボールをつかむ感覚」が特長であるインナーファイバー仕様の中国式ペンラケットです。軽量でありながら弾みの高さとしなやかさを併せ持つZLカーボンが、ハイレベルなプレーをサポートします。
ZLカーボンは強度が高い繊維です。グリップや指のあたる部分を削る際に繊維が毛羽立ったら、目の細かい紙やすり(240番以上)などで仕上げてください。
裏面コルクなし、白木。
中国式ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)87タイプ中国式ペン刃厚(mm)5.7構成インナーファイバー、5枚合板+ZLカーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×24×32振動9.5反発度10.5ブレードサイズ(mm)161×150(丸型)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280667723670-CS
21,500
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする