曜日別特売

卓球用ラケット サイプレス V-MAX

卓球用ラケット サイプレス V-MAX - BUTTERFLY卓球用ラケット サイプレス V-MAX - BUTTERFLY卓球用ラケット サイプレス V-MAX - BUTTERFLY卓球用ラケット サイプレス V-MAX - BUTTERFLY卓球用ラケット サイプレス V-MAX - BUTTERFLY卓球用ラケット サイプレス V-MAX - BUTTERFLY卓球用ラケット サイプレス V-MAX - BUTTERFLY

檜単板の高級モデル、サイプレスV-MAX。
最高級木曽檜を使用した日本式ペンラケットです。厚さ10ミリにスライスされた高級木曽檜が、素晴らしい威力を生み出します。スピード、スピンともに優れた威力のあるドライブを求める中級から上級の選手にお勧めのモデルです。
日本式ペンの裏面は黒塗り、または黒シート加工がされております。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)93タイプ日本式ペン(ドライブ向き)刃厚(mm)10構成木曽ヒノキ単板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:92×20×15/21(上部/底部)振動12.8反発度13.5ブレードサイズ(mm)163×135(角型)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280672923960-S
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする