曜日別特売

卓球用ラケット ハッドロウ JPV-R

卓球用ラケット ハッドロウ JPV-R - BUTTERFLY卓球用ラケット ハッドロウ JPV-R - BUTTERFLY卓球用ラケット ハッドロウ JPV-R - BUTTERFLY卓球用ラケット ハッドロウ JPV-R - BUTTERFLY

広範囲で威力を発揮する合板ペンホルダー、ハッドロウJPV-R。
台から離れた位置でも威力のあるボールを打つことができる弾みの高さが特長です。技術レベルを問わず、幅広い選手にお勧めの合板ラケットです。
ペンラケットの裏面は黒塗りになっています。(中国式ペンと反転用ペンは除く)

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)79タイプR・日本式ペン(速攻向き)刃厚(mm)7.1構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:92×20×15/21(上部/底部)振動10.7反発度11.4ブレードサイズ(mm)161×141(角丸型)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280675623830-R
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする