曜日別特売

卓球用ラケット ガレイディア リボルバー

卓球用ラケット ガレイディア リボルバー - BUTTERFLY卓球用ラケット ガレイディア リボルバー - BUTTERFLY卓球用ラケット ガレイディア リボルバー - BUTTERFLY卓球用ラケット ガレイディア リボルバー - BUTTERFLY卓球用ラケット ガレイディア リボルバー - BUTTERFLY

前陣攻守に適した反転用ラケット、ガレイディア リボルバー。
アリレート カーボン特有の使いやすさを生かした反転用ラケットです。軽量でありながら適度な弾みを持ち、ドライブやブロックなど前陣での攻守に適しています。
裏面は表面と同型。
反転用ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)60タイプ反転用ペン刃厚(mm)6.4構成3枚合板+アリレート カーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:86×16×20振動8.2反発度10.5ブレードサイズ(mm)161×141(角丸型)用具種別卓球ラケット内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280676523840-R
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする