卓球用ラケット ハッドロウ リボルバー
使いやすい反転用ラケット、ハッドロウ リボルバー。
独特のフラットグリップで、反転のやりやすさが特長のラケットです。打球の安定感に加えて、弾みの高さが特徴のウエンジ材を使用したブレード構成が打球に威力をもたらします。
裏面は表面と同型。
反転用ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。
その他ラージボールの試合にも使用可能。
質量(g)64
タイプ反転用ペン
刃厚(mm)5.9
構成5枚合板
長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:86×16×20
振動9
反発度9.7
ブレードサイズ(mm)161×141(角丸型)
用具種別卓球ラケット
内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。