曜日別特売

裏ラバー ディグニクス05 ブラック

裏ラバー ディグニクス05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス05 ブラック - BUTTERFLY

"X"の傑出――回転による打球の威力をハイレベルで実現、ディグニクス05。
より高いレベルのプレーへと導く『ディグニクス』。その核心は、「スプリング スポンジ」よりも弾性を高め、進化した「スプリング スポンジX」と、打球時の球持ちを重視し、かつ表面の摩耗耐久性を強化した独自配合のシートとの組み合わせ。高い回転性能が特長の"開発コードNo.05"のツブ形状を採用した『ディグニクス05』は、前中陣でのパワードライブやカウンターなど、回転を重視した攻撃的なプレーをハイレベルで求める選手にお勧めです。
本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

ブラックタイプハイテンション裏ラバー速度13.5回転数12スポンジ硬度40°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジX用具種別卓球ラバー内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
厚さ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280684406040-278トクアツ-2.1
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
1280686006040-278アツ-1.9
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
1365695906040-278アツ【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1.9
オープン9,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
6875853606040-278トクアツ【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2.1
オープン9,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする