曜日別特売

裏ラバー ディグニクス80 レッド

裏ラバー ディグニクス80 レッド - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス80 レッド - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス80 レッド - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス80 レッド - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス80 レッド - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス80 レッド - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス80 レッド - BUTTERFLY裏ラバー ディグニクス80 レッド - BUTTERFLY

"X"の傑出――回転とスピードのバランスをハイレベルで実現、ディグニクス80。
より高いレベルのプレーへと導く『ディグニクス』。その核心は、「スプリング スポンジ」よりも弾性を高め、進化した「スプリング スポンジX」と、打球時の球持ちを重視し、かつ表面の摩耗耐久性を強化した独自配合のシートとの組み合わせ。回転とスピードのバランスに優れる"開発コードNo.180" のツブ形状を採用した『ディグニクス80』は、あらゆるプレー領域でのさらなる得点力を求める、オールラウンド型の選手にお勧めです。
本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

レッドタイプハイテンション裏ラバー速度13.75回転数11.75スポンジ硬度40°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジX用具種別卓球ラバー内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280686906050-006トクアツ2.1
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280687806050-006アツ1.9
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする