曜日別特売

裏ラバー テナジー19 レッド

裏ラバー テナジー19 レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー19 レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー19 レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー19 レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー19 レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー19 レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー19 レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー19 レッド - BUTTERFLY

よりボールをつかみ、強打を引き出すテナジー19。
ツブ間隔の狭い"開発コードNo.219"を採用。スピードと回転を追求し、滑りにくく相手の打球に対して押し負けないシートが誕生しました。このシートとスプリング スポンジを組み合わせ、テナジーシリーズのなかでも特にボールをつかむ感覚を実現。打球を強く正確に捉えたとき、その特長をより引き出すことができます。『テナジー19』は自ら強打したときはもちろん、相手の強打を"かけ返す"プレーでも高い性能を発揮します。
本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

レッドタイプハイテンション裏ラバー速度13.2回転数11.7スポンジ硬度36°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ用具種別卓球ラバー内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280694806090-006トクアツ2.1
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280695706090-006アツ1.9
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280696606090-006中1.7
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする