曜日別特売

裏ラバー テナジー05 ブラック

裏ラバー テナジー05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05 ブラック - BUTTERFLY

回転をかける性能に優れた、テナジー05。
「スプリング スポンジ」と「ハイテンション技術」が生む独特の打球感を有すラバー。多くの選手による試打と機械測定から「回転性能が高い」と評価された"開発コードNo.05"のツブ形状を採用し、強烈な回転をかけることができます。ハイテンション ラバーと高粘着ラバーが融合したかのように、回転主体のプレーに非常に高い性能を発揮します。
本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

ブラックタイプハイテンション裏ラバー速度13回転数11.5スポンジ硬度36°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ用具種別卓球ラバー内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280703605800-278トクアツ2.1
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
1280704505800-278アツ1.9
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280705405800-278中1.7
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする