曜日別特売

裏ラバー テナジー05FX レッド

裏ラバー テナジー05FX レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05FX レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05FX レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05FX レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05FX レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05FX レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05FX レッド - BUTTERFLY裏ラバー テナジー05FX レッド - BUTTERFLY

回転性能と安定性のテナジー05FX。
テナジー シリーズの高性能をそのままに、さらなるコントロール性能と安定性を追求したのがテナジーFX シリーズです。回転性能に優れた"開発コードNo.05"のツブ形状のシートに、「スプリング スポンジ」を軟らかく軽量化して組み合わせた『テナジー05FX』は、回転とコントロールを高いレベルで両立。強烈なスピンと安定性を求める選手にお勧めです。
本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

レッドタイプハイテンション裏ラバー速度13回転数11.5スポンジ硬度32°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ用具種別卓球ラバー内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280710605900-006トクアツ2.1
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280711505900-006アツ1.9
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280712405900-006中1.7
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする