曜日別特売

裏ラバー テナジー80 ブラック

裏ラバー テナジー80 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー80 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー80 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー80 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー80 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー80 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー80 ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー80 ブラック - BUTTERFLY

回転性能とスピード性能のバランスに優れた、テナジー80。
テナジー シリーズの中でも特に回転性能とスピード性能を高い次元で兼ね備えたのが『テナジー80』です。「回転性能とスピード性能のバランスが優れている」と評価された"開発コードNo.180"のツブ形状を採用。ドライブ、スマッシュ、カウンターなどスタイルを選ばないオールラウンドなプレーを可能にしました。
本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

ブラックタイプハイテンション裏ラバー速度13.25回転数11.25スポンジ硬度36°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ用具種別卓球ラバー内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280719405930-278トクアツ2.1
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
1280721005930-278アツ1.9
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280721905930-278中1.7
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする