曜日別特売

裏ラバー テナジー64FX ブラック

裏ラバー テナジー64FX ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー64FX ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー64FX ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー64FX ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー64FX ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー64FX ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー64FX ブラック - BUTTERFLY裏ラバー テナジー64FX ブラック - BUTTERFLY

打球スピードと安定性のテナジー64FX。
テナジーシリーズの高性能をそののままに、さらなるコントロール性能と安定性を追求したのがテナジーFXシリーズです。
"開発コードNo.64"のツブ形状のシートに、スプリングスポンジを柔らかく軽量化して組み合わせた『テナジー64FX』は、『テナジー64』の特徴である打球の速さを維持しながら、コントロール性能がアップしました。
本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。
ラバーを保護するため、ご使用は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

ブラックタイプハイテンション裏ラバー速度13.5回転数10.5スポンジ硬度32°テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ用具種別卓球ラバー内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280737705920-278トクアツ2.1
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280738605920-278アツ1.9
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280739505920-278中1.7
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする