曜日別特売

裏ラバー ブライスハイスピード ブラック

裏ラバー ブライスハイスピード ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ブライスハイスピード ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ブライスハイスピード ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ブライスハイスピード ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ブライスハイスピード ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ブライスハイスピード ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ブライスハイスピード ブラック - BUTTERFLY裏ラバー ブライスハイスピード ブラック - BUTTERFLY

独自技術「マイクロ レイヤー」を採用した高性能ラバー、ブライス ハイスピード。
打球時にラバーのひきつれを大きくするバタフライの独自技術「マイクロ レイヤー(特許取得済)」を採用。これに「ハイテンション技術」を組み合わせることで、高い回転性能とスピード性能を発揮します。『ブライス ハイスピード』は、威力のある打球と弧線の描きやすさを両立し、スピードボールで得点を狙いたい選手にお勧めのラバーです。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

ブラックタイプハイテンション裏ラバー速度14.5回転数10.3スポンジ硬度35°テクノロジーハイテンション、マイクロレイヤー用具種別卓球ラバー内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280761405950-278トクアツ2.1
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280763005950-278アツ1.9
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280763905950-278中1.7
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする