裏ラバー ラウンデル ソフト レッド

裏ラバー ラウンデル ソフト レッド - BUTTERFLY裏ラバー ラウンデル ソフト レッド - BUTTERFLY裏ラバー ラウンデル ソフト レッド - BUTTERFLY裏ラバー ラウンデル ソフト レッド - BUTTERFLY

安定性が増大したラウンデル ソフト。
『ラウンデル』のシートに非常に軟らかいスポンジを組み合わせ、使いやすさを高めました。ソフトなスポンジ独特の高い打球音と優れたコントロール性能がプラスされ、打球の安定性を発揮。コントロール重視で安定感の高いプレーを目指す選手にお勧めです。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

レッドタイプハイテンション裏ラバー速度12.8回転数10.2スポンジ硬度32°テクノロジーハイテンション用具種別卓球ラバー内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280777005880-006トクアツ2.1
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280777905880-006アツ1.9
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280778805880-006中1.7
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする