表ラバー インパーシャルXB レッド

表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY 表ラバー インパーシャルXB レッド BUTTERFLY

攻守のバランスを追求したハイテンション表ラバー、インパーシャルXB。
スマッシュとブロックを織り交ぜ、攻守のバランスを重視したい選手にお勧めです。「ハイテンション技術」による高い弾性に加え、やや硬めでスピードとスピンのバランスを追求したツブ形状のシートが、台上技術からスマッシュまで前陣でのあらゆるプレーに対応します。軟らかめのスポンジを組み合わせ、高いコントロール性能も引き出しています。

その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。 レッド タイプハイテンション表ラバー 速度11.9 回転数6.7 スポンジ硬度30° テクノロジーハイテンション 用具種別卓球ラバー 内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12808707 00410-006MAX 2.3
5,000
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12808716 00410-006トクアツ 2.1
5,000
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12808725 00410-006アツ 1.9
5,000
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12808734 00410-006中 1.7
5,000
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする