表ラバー インパーシャルXB ブラック

表ラバー インパーシャルXB ブラック - BUTTERFLY表ラバー インパーシャルXB ブラック - BUTTERFLY表ラバー インパーシャルXB ブラック - BUTTERFLY表ラバー インパーシャルXB ブラック - BUTTERFLY表ラバー インパーシャルXB ブラック - BUTTERFLY表ラバー インパーシャルXB ブラック - BUTTERFLY表ラバー インパーシャルXB ブラック - BUTTERFLY表ラバー インパーシャルXB ブラック - BUTTERFLY

攻守のバランスを追求したハイテンション表ラバー、インパーシャルXB。
スマッシュとブロックを織り交ぜ、攻守のバランスを重視したい選手にお勧めです。「ハイテンション技術」による高い弾性に加え、やや硬めでスピードとスピンのバランスを追求したツブ形状のシートが、台上技術からスマッシュまで前陣でのあらゆるプレーに対応します。軟らかめのスポンジを組み合わせ、高いコントロール性能も引き出しています。

その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。ブラックタイプハイテンション表ラバー速度11.9回転数6.7スポンジ硬度30°テクノロジーハイテンション用具種別卓球ラバー内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280875000410-278MAX2.3
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280875900410-278トクアツ2.1
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280876800410-278アツ1.9
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1280877700410-278中1.7
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする