表ラバー チャレンジャー アタック レッド
安定した速攻プレーが可能なスピン系表ラバー、チャレンジャー アタック。
「テンポの速さに加えて、スピンの変化で先手を取る」という攻撃的プレーを可能にするスピン系表ラバーです。素晴らしいスピンと高いコントロール性能を備えており、表ソフト速攻型のオールラウンドプレーに適しています。
その他ラージボールの試合にも使用可能。但し、表ラバー(一枚)を除く。
色レッド
タイプ表ラバー
速度9.5
回転数6.5
スポンジ硬度35°
用具種別卓球ラバー
内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。