曜日別特売

スクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ

スクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ - 日本ノートスクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ - 日本ノートスクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ - 日本ノートスクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ - 日本ノートスクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ - 日本ノートスクールキッズ 学習帳 ノート A6 連絡帳 1日1ページ(横書き)カワセミ - 日本ノート

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。
古紙パルプ配合率100%です。(本文)
グリーン購入法に適合しています。
古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。
GPNエコ商品ねっと掲載。

サイズA6寸法(幅W×高さH)(mm)105×148枚数30枚紙質本文原紙:植林木紙1日1ページ ヨコ書き対象3~6年材質(表紙)白板紙グリーン購入法適合適合年齢(歳)8製本糸綴じ科目連絡帳内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12809538SMA6901
140
139
153(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする