日本ノート
スケッチブック
中紙は厚口画用紙使用
色
オリーブ
サイズ
F4
寸法(幅W×高さH)(mm)
252×337
枚数
20
罫
無地
製本
Sリング
内容量
1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12809739
SK945
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください